Chromex - Décor 2DS Christmas OR L:4m H:3,1m P:0,1m - 203422

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Christmas OR L:4m H:3,1m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 3100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552034229

Réf. Sonepar

00124203422

Réf. Fournisseur

203422

Marque

Chromex

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

3100 mm

Décor 2DS Christmas OR L:4m H:3,1m P:0,1m LED BF 20% Scint.