Chromex - Décor 2DS Couronne Opéra ARBR L:0,7m H:1,4m P:0,1m - 202751

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Couronne Opéra ARBR L:0,7m H:1,4m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552027511

Réf. Sonepar

00124202751

Réf. Fournisseur

202751

Réf. Commerciale

Chromex

Décor 2DS Couronne Opéra ARBR L:0,7m H:1,4m P:0,1m LED BC 20% Scint.