Chromex - Décor 2DS Couronnne Alya OR L:1m H:1,25m P:0,1m - 203370

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Couronnne Alya OR L:1m H:1,25m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552033703

Réf. Sonepar

00124203370

Réf. Fournisseur

203370

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

1250 mm

Décor 2DS Couronnne Alya OR L:1m H:1,25m P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.