Chromex - Décor 2DS Dalles vidéo L:3m H:1m P:1m D:1m - 201735

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Dalles vidéo L:3m H:1m P:1m D:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552017352

Réf. Sonepar

00124201735

Réf. Fournisseur

201735

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale:

1 m

Décor 2DS Dalles vidéo L:3m H:1m P:1m D:1m LED RVB RVB