Chromex - Décor 2DS Demi Amaya OR L:1m H:0,6m P:0,1m - 203359
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552033598
Réf. Sonepar
00124203359
Réf. Fournisseur
203359
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1600 mm
Décor 2DS Demi Amaya OR L:1m H:0,6m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila


