Chromex - Décor 2DS Eclat de Diamant L:0,5m H:1,2m P:0,5m - 201834

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Eclat de Diamant L:0,5m H:1,2m P:0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552018342

Réf. Sonepar

00124201834

Réf. Fournisseur

201834

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur/profondeur:

1200 mm

Décor 2DS Eclat de Diamant L:0,5m H:1,2m P:0,5m LED BF 20% Scint.