Chromex - Décor 2DS Ginger Ludique RG L:0,8 H:1m - 204469

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Ginger Ludique RG L:0,8 H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552044693

Réf. Sonepar

00124204469

Réf. Fournisseur

204469

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1000 mm

Décor 2DS Ginger Ludique RG L:0,8 H:1m LED BF&RG 20% Scint.