Chromex - Décor 2DS Louise OR L:0,45m H:1,2m P:0,1m - 203753

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Louise OR L:0,45m H:1,2m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552037534

Réf. Sonepar

00124203753

Réf. Fournisseur

203753

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

1200 mm

Décor 2DS Louise OR L:0,45m H:1,2m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila