Chromex - Décor 2DS Lustre H:2m P:2m D:1m - 201877

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Lustre  H:2m P:2m D:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552018779

Réf. Sonepar

00124201877

Réf. Fournisseur

201877

Réf. Commerciale

Chromex

Décor 2DS Lustre H:2m P:2m D:1m LED BF 20% Scint.