Chromex - Décor 2DS Noël blanc OR L:2,7m H:2m P:0,1m - 203423

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Noël blanc OR L:2,7m H:2m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552034236

Réf. Sonepar

00124203423

Réf. Fournisseur

203423

Réf. Commerciale

Chromex

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DS Noël blanc OR L:2,7m H:2m P:0,1m LED BF 20% Scint.