Chromex - Décor 2DS Noeud BF L:0,9m H:1,3m P:0,1m - 203517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552035172
Réf. Sonepar
00124203517
Réf. Fournisseur
203517
Réf. Commerciale
Chromex
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1300 mm
Décor 2DS Noeud BF L:0,9m H:1,3m P:0,1m LED BF 20% Scint.