Chromex - Décor 2DS Petit Rêve OR L:0,6m H:1,15m P:0,1m - 202198

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Petit Rêve OR L:0,6m H:1,15m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - or

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • diamètre externe - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552021984

Réf. Sonepar

00124202198

Réf. Fournisseur

202198

Réf. Commerciale

Chromex

couleur du boîtier/corps:

or

tension nominale (Un):

230...230 V

diamètre externe:

600 mm

Décor 2DS Petit Rêve OR L:0,6m H:1,15m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila