Chromex - Décor 2DS Prisme L:0,85m H:0,7m - 202406

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Prisme L:0,85m H:0,7m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552024060

Réf. Sonepar

00124202415

Réf. Fournisseur

202406

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DS Prisme L:0,85m H:0,7m LED BC&BF 20% Scint.