Chromex - Décor 2DS Puits L:1m H:3m P:3m D:1m - 201861

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Puits L:1m H:3m P:3m D:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • hauteur/profondeur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552018618

Réf. Sonepar

00124201861

Réf. Fournisseur

201861

Marque

Chromex

longueur totale:

1 m

hauteur/profondeur:

3000 mm

Décor 2DS Puits L:1m H:3m P:3m D:1m LED BF 20% Scint. Non elec