Chromex - Décor 2DS Suspension Neva L:0,95m H:1,1m - 202654

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Suspension Neva L:0,95m H:1,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale U - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552026545

Réf. Sonepar

00124202660

Réf. Fournisseur

202654

Marque

Chromex

tension nominale U:

230 V

Décor 2DS Suspension Neva L:0,95m H:1,1m LED BF 20% Scint.