Chromex - Décor 2DS U Majuscule BF L:0,3m H:0,5m P:0,1m - 202450

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS U Majuscule BF L:0,3m H:0,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552024503

Réf. Sonepar

00124202459

Réf. Fournisseur

202450

Réf. Commerciale

Chromex

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DS U Majuscule BF L:0,3m H:0,5m P:0,1m LED BF Fixe