Chromex - Décor 2DS Uburoi BE L:1m H:1,25m P:1m - 201304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 1 m
hauteur/profondeur - 1250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552013040
Réf. Sonepar
00124201304
Réf. Fournisseur
201304
Réf. Commerciale
Chromex
longueur totale:
1 m
hauteur/profondeur:
1250 mm
Décor 2DS Uburoi BE L:1m H:1,25m P:1m LED BE&BF Fixe