Chromex - Décor 2DS Uburoi RG L:1m H:1,25m P:1m - 201303

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Uburoi RG L:1m H:1,25m P:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • hauteur/profondeur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552013033

Réf. Sonepar

00124201303

Réf. Fournisseur

201303

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale:

1 m

hauteur/profondeur:

1250 mm

Décor 2DS Uburoi RG L:1m H:1,25m P:1m LED BF Fixe