Chromex - Décor 2DT Amaya gauche OR L:3m H:1m P:0,1m - 203361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552033611
Réf. Sonepar
00124203361
Réf. Fournisseur
203361
Réf. Commerciale
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 2DT Amaya gauche OR L:3m H:1m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila