Chromex - Décor 2DT Andalousie BE L:3,65m H:1,1m - 201269D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552012692
Réf. Sonepar
00124201269
Réf. Fournisseur
201269D
Réf. Commerciale
Chromex
hauteur/profondeur:
1100 mm
Décor 2DT Andalousie BE L:3,65m H:1,1m LED BC&BE Fixe