Chromex - Décor 2DT Arche Filante OR L:4m H:2m P:0,1m - 203404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552034045
Réf. Sonepar
00124203404
Réf. Fournisseur
203404
Marque
Chromex
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
2000 mm
Décor 2DT Arche Filante OR L:4m H:2m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila


