Chromex - Décor 2DT Arche Millésime BE L:8m H:2m P:0,1m - 203568

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Arche Millésime BE L:8m H:2m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552035684

Réf. Sonepar

00124203568

Réf. Fournisseur

203568

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DT Arche Millésime BE L:8m H:2m P:0,1m LED BE&BF Scint+Fila