Chromex - Décor 2DT Collier OR L:5m H:1m - 203040

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Collier OR L:5m H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552030405

Réf. Sonepar

00124203040

Réf. Fournisseur

203040

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

5000 mm

Décor 2DT Collier OR L:5m H:1m LED BC&BF Scint+Fila