Chromex - Décor 2DT Cyclone BF L:4m H:1,5m - 200878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552008787
Réf. Sonepar
00124200878
Réf. Fournisseur
200878
Réf. Commerciale
Chromex
hauteur/profondeur:
1500 mm
Décor 2DT Cyclone BF L:4m H:1,5m LED BF Fixe