Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Décor 2DT Diora BF L:8m H:1,1m - 201136

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Diora BF L:8m H:1,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552011367

Réf. Sonepar

00124201136

Réf. Fournisseur

201136

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1100 mm

Décor 2DT Diora BF L:8m H:1,1m LED BF Fixe