Chromex - Décor 2DT Frise avec barre L:2m H:1m P:1m D:1m - 201873
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552018731
Réf. Sonepar
00124201873
Réf. Fournisseur
201873
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 2DT Frise avec barre L:2m H:1m P:1m D:1m LED BC&BF 20% Scint. Non elec


