Chromex - Décor 2DT Joyeux Cadeau OR L:5 H:1,4m - 204534

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Joyeux Cadeau OR L:5 H:1,4m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552045348

Réf. Sonepar

00124204534

Réf. Fournisseur

204534

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur/profondeur:

1400 mm

Décor 2DT Joyeux Cadeau OR L:5 H:1,4m LED BC&BF 20% Scint.