Chromex - Décor 2DT Joyeux cadeau OR L:5m H:1,4m P:0,1m - 203421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552034212
Réf. Sonepar
00124203421
Réf. Fournisseur
203421
Réf. Commerciale
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1400 mm
Décor 2DT Joyeux cadeau OR L:5m H:1,4m P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.