Chromex - Décor 2DT Lutin Dormeur L:5m H:1m P:1m D:1m - 201922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552019226
Réf. Sonepar
00124201922
Réf. Fournisseur
201922
Réf. Commerciale
Chromex
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 2DT Lutin Dormeur L:5m H:1m P:1m D:1m LED BF&RG 20% Scint.