Chromex - Décor 2DT Marquis RO L:5m H:1m - 202100

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Marquis RO L:5m H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552021007

Réf. Sonepar

00124202100

Réf. Fournisseur

202100

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur/profondeur:

1000 mm

Décor 2DT Marquis RO L:5m H:1m LED BF&RO 20% Scint.