Chromex - Décor 2DT Neige glacée OR L:5,4m H:1,8m - 203385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552033857
Réf. Sonepar
00124203385
Réf. Fournisseur
203385
Réf. Commerciale
Chromex
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1800 mm
Décor 2DT Neige glacée OR L:5,4m H:1,8m LED BF Scint+Fila