Chromex - Décor 2DT Neige glacée OR L:5m H:1,5m - 203386
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552033864
Réf. Sonepar
00124203386
Réf. Fournisseur
203386
Marque
Chromex
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1500 mm
Décor 2DT Neige glacée OR L:5m H:1,5m LED BC&BF 20% Scint.


