Chromex - Décor 2DT Opéra L:5m H:1m - 202639

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Opéra L:5m H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - blanc

  • tension nominale U - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552026392

Réf. Sonepar

00124202645

Réf. Fournisseur

202639

Réf. Commerciale

Chromex

couleur de gaine:

blanc

tension nominale U:

230 V

Décor 2DT Opéra L:5m H:1m LED BF 20% Scint.