Chromex - Décor 2DT Pollen L:5m H:1m - 201814

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Pollen L:5m H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552018144

Réf. Sonepar

00124201814

Réf. Fournisseur

201814

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DT Pollen L:5m H:1m LED BC&BF 20% Scint.