Chromex - Décor 2DT Souple Enchantée OR L:5,2m H:0,8m P:0,24m - 203297

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Souple Enchantée OR L:5,2m H:0,8m P:0,24m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552032973

Réf. Sonepar

00124203297

Réf. Fournisseur

203297

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DT Souple Enchantée OR L:5,2m H:0,8m P:0,24m LED BC Scint