Chromex - Décor 2DT Souple Glacé BF L:5,2m H:0,8m P:0,24m - 203293

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Souple Glacé BF L:5,2m H:0,8m P:0,24m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552032935

Réf. Sonepar

00124203293

Réf. Fournisseur

203293

Marque

Chromex

Décor 2DT Souple Glacé BF L:5,2m H:0,8m P:0,24m LED BF Scint