Chromex - Décor 2DT Starsky RG L:5m H:1,15m P:0,1m - 203010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552030108
Réf. Sonepar
00124203010
Réf. Fournisseur
203010
Marque
Chromex
longueur:
5000 mm
Décor 2DT Starsky RG L:5m H:1,15m P:0,1m LED BF&RG Scint+Fila


