Chromex - Décor 2DT Virevolte RG L:5m H:1m - 202908

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Virevolte RG L:5m H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552029089

Réf. Sonepar

00124202908

Réf. Fournisseur

202908

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

5000 mm

Décor 2DT Virevolte RG L:5m H:1m LED BF&RG 20% Scint.