Chromex - Décor 2DT Wanda VE L:5m H:1m - 202959


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552029591
Réf. Sonepar
00124202959
Réf. Fournisseur
202959
Réf. Commerciale
Chromex
longueur:
5000 mm
Décor 2DT Wanda VE L:5m H:1m LED BC&BF Scint+Fila