Chromex - Décor 2DTC Agathe BF L:1m H:2,5m P:0,1m - 203785

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Agathe BF L:1m H:2,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552037855

Réf. Sonepar

00124203785

Réf. Fournisseur

203785

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2500 mm

Décor 2DTC Agathe BF L:1m H:2,5m P:0,1m LED BF Scint+Fila