Chromex - Décor 2DTC Agathe OR L:1m H:2,5m P:0,1m - 203779

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 2500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552037794
Réf. Sonepar
00124203779
Réf. Fournisseur
203779
Réf. Commerciale
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
2500 mm
Décor 2DTC Agathe OR L:1m H:2,5m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila