Chromex - Décor 2DTC Agathe OR L:1m H:3m P:0,1m - 203778

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Agathe OR L:1m H:3m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552037787

Réf. Sonepar

00124203778

Réf. Fournisseur

203778

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

3000 mm

Décor 2DTC Agathe OR L:1m H:3m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila