Chromex - Décor 2DTC Alya BF L:1m H:3m P:0,1m - 203597

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Alya BF L:1m H:3m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552035974

Réf. Sonepar

00124203597

Réf. Fournisseur

203597

Réf. Commerciale

Chromex

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

3000 mm

Décor 2DTC Alya BF L:1m H:3m P:0,1m LED BF Scint+Fila