Chromex - Décor 2DTC Alya RG L:1m H:2,5m P:0,1m - 203640

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Alya RG L:1m H:2,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552036407

Réf. Sonepar

00124203640

Réf. Fournisseur

203640

Réf. Commerciale

Chromex

couleur:

rouge

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2500 mm

Décor 2DTC Alya RG L:1m H:2,5m P:0,1m LED BF&RG Scint+Fila