Chromex - Décor 2DTC Alya RG L:1m H:3m P:0,1m - 203641
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552036414
Réf. Sonepar
00124203641
Réf. Fournisseur
203641
Marque
Chromex
couleur:
rouge
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
3000 mm
Décor 2DTC Alya RG L:1m H:3m P:0,1m LED BF&RG Scint+Fila


