Chromex - Décor 2DTC Amaya BE L:1,2m H:2,5m P:0,1m - 203608
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 2500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552036087
Réf. Sonepar
00124203608
Réf. Fournisseur
203608
Marque
Chromex
couleur:
bleu
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
2500 mm
Décor 2DTC Amaya BE L:1,2m H:2,5m P:0,1m LED BE&BF Scint+Fila


