Chromex - Décor 2DTC Amaya BF L:1,2m H:2,5m P:0,1m - 203585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 2500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552035851
Réf. Sonepar
00124203585
Réf. Fournisseur
203585
Réf. Commerciale
Chromex
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
2500 mm