Chromex - Décor 2DTC Amaya BF L:1,4m H:3m P:0,1m - 203586

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Amaya BF L:1,4m H:3m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552035868

Réf. Sonepar

00124203586

Réf. Fournisseur

203586

Réf. Commerciale

Chromex

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

3000 mm

Décor 2DTC Amaya BF L:1,4m H:3m P:0,1m LED BF Scint+Fila