Chromex - Décor 2DTC Amaya OR L:0,75m H:1,5m P:0,1m - 203354

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Amaya OR L:0,75m H:1,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552033543

Réf. Sonepar

00124203354

Réf. Fournisseur

203354

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

1500 mm

Décor 2DTC Amaya OR L:0,75m H:1,5m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila