Chromex - Décor 2DTC Amaya OR L:0,9m H:1,85m P:0,1m - 203355
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552033550
Réf. Sonepar
00124203355
Réf. Fournisseur
203355
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1850 mm
Décor 2DTC Amaya OR L:0,9m H:1,85m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila


